Beli hi steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hi-Cook Butane Cartridge Classic (Gas Portable)Deskripsi:HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- Union Universal Hand Brush (HI) (Sikat Nylon)atribut:
- Length: 210mm
- Overall Length (mm): 210
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- NIPPON PAINT Hi-Epoxy FillerDeskripsi:Nippon Hi-Epoxy Filler adalah cat dasar 2-Komponen berbasis epoxy amine adduct yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mudah diamplas. Keunggulan dari produk ini adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak, dan pelarut, memiliki daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. Nippon Hi-Epoxy Filler biasanya digunakan untuk auto refinishing, motor, besi, baja dan pengecatan baru untuk produk otomotif.Aplikasi Data- Waktu Kering (Pada Suhu 25°C-30°C) :- Kering Sentuh: 2 Jam- Kering Keras: 6 Jam- Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 Jam- Rekomendasi Ketebalan Per lapis : 20-30 microns (DFT)- Perbandingan Campuran (Base:Hardener) : 4:1 by weight- Umur Campuran (Pada Suhu 25°C-30°C) : 4 jam setelah pencampuran- Pengenceran : 30-40% Nippe 2000 Thinner
- Hi-Cook Coffee Maker (Mesin Kopi)Deskripsi:- Hi-Cook Coffee Maker mini dengan kapasitas 0.65L & 12.5L. - Menghangatkan kopi atau teh secara otomatis.
- Kennedy Screwdriver Slotted Pound Thru Hi-Grip (Obeng)Deskripsi:Through blade screwdriver with chrome vanadium steel blades and striking heads, suitable for striking with a hammer to free up seized screws. Fully hardened magnetic tips. Comfortable moulded grip. Hexagon blades. Flared Tip Slotted head screws are the most commonly used screw. To safely drive these screws, the tip of the screwdriver should be of the same width as the slot in the screw head and fill it as well, to minimise slipping and deforming the screw head.atribut:
- Applications: Engineers Mechanic
- Blade Shape: Hex
- Blade Material: Chrome Vanaduim
- Handle Material: Plastic
- Hi-Cook Coffee DripDeskripsi:Pecinta Kopi? Belum lengkap jika kamu belum memiliki Hi-Cook Coffee Dripper!! Dengan menggunakan Hi-Cook Coffee Dripper, ekstrak dari kopi yang dihasilkan akan memiliki sensasi yang lebih nikmat dan aroma yang lebih harum dari kopi yang kamu buat dengan teknik manual, sehingga menjadikan kopi-mu into the next level. Rasakan sensasi kenikmatan secangkir kopi di pagi-mu dengan Hi-Cook Coffee Dripper.atribut:
- Material: Stainless 430 thick and sturdy, not easy to rust
- Kennedy Screwdriver Cross Pt Pound Thru' Hi-Grip (Obeng)Deskripsi:Through blade screwdriver with chrome vanadium steel blades and striking heads, suitable for striking with a hammer to free up seized screws. Fully hardened magnetic tips. Comfortable moulded grip. Hexagon blades. Crosspoint Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 screwdriver would be suitable for most applications.atribut:
- Overall Length (mm): 199
- Handle Material: Plastic
- Special Features: Magnetized Tip
- Blade Length (mm): 75
- Handle Length (mm): 100
- Insulated: No
- Screwdriver Type: Pound Thru
- Series: Hi-Grip
- eclassCode: 21040401
- TRUSCO Hi Power Magnetic (Adhesive Tape)Deskripsi:-This is a double sided magnet.(with adhesive tape on one side)-The maximum load capacity is 2.5 to 3.5kg(when using two strips for a non-magnetic body + steel), 4.5 to 7.5kg(when using two strips for steel + steel).-Can be cut with a cutter.-For holding tools.-For joining steel.-Anisotropic.-Double-sided adsorptionatribut:
- LxWxThickness: 200x25x4mm
- Material: Rubber Magnet (anisotropic), Adhesive
- Purpose of Use: For holding tools. For joining steel.
- Kennedy Supadriv Hi-Grip ScrewdriverDeskripsi:Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. PZ/Supadriv PZ/Supadriv has extra ‘cutaways’ to help drive the screw. Favoured by the construction and joinery trade.atribut:
- Standards Met: DIN ISO 8764
- Blade Shape: Round
- Blade Material: Steel
- Handle Material: Plastic
- Tip Type: Pozi
- Applications: Assembly Engineers Mechanic
- Hi-Cook Cooking PanDeskripsi:Stainless Steel Bermutu Tinggi. Produk ini terbuat dari Stainless Steel kualitas tinggi SUS 430. Produk ini tahan terhadap korosif dan tahan lama. Produk ini juga aman bagi kesehatan keluarga anda. Dapat Menggunakan Kompor Induksi. Produk ini dapat menggunakan kompor induksi, listrik, gas ataupun kompor ceramic. Mudah Dibersihkan. Produk ini sangat mudah dibersihkan. Cukup menggunakan sabun dan spons lembut. Hindari menggunakan spons keras/besi untuk menghindari goresan pada produk.atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 430
- Diameter (cm): 22
- Height (cm): 7.3
- Dimensions (mm): 300x230x110
- Type: Cooking Pan
- Kennedy Cross PT Hi-Grip ScrewdriverDeskripsi:Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Crosspoint Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 driver is suitable for most applications.atribut:
- Standards Met: DIN ISO 8764
- Blade Shape: Round
- Overall Length: 213mm
- Blade Material: Steel
- Handle Material: Plastic
- Tip Type: Crosspoint
- Applications: Assembly Engineers Mechanic
- Part Number: KEN5720020K
- Kennedy Hi-Grip Screwdriver SetDeskripsi:Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. 8-Piece Set Contents (mm): Supplied in clear plastic wallet. Crosspoint: No.1 x 75, No.2 stubby, No.2 x 100, No.3 x 150. Flared: 6.3 stubby, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.3 x 250. 12-PieceSet Contents (mm): Supplied in clear plastic wallet. Flared: 6.3 stubby, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200 and 9.3 x 250. PZ: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150. Crosspoint: No.1 x 75, No.2 stubby, No.2 x 100 No.3 x 150.
- Kennedy Screwdriver Torx Hi-Grip (Obeng)Deskripsi:Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. TX TX head screws are used predominantly for engineering and automotive applications. The design of the screw allows high torque levels to be applied without the driver slipping potentially damaging the components.atribut:
- Blade Shape: Round
- Kennedy Screwdriver Phillips Hi-Grip (Obeng)Deskripsi:Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Crosspoint Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 driver is suitable for most applications.atribut:
- Blade Shape: Round
- Standards Met: DIN ISO 8764
- Finish/Coating: Satin
- Applications: Assembly
- Kennedy Screwdriver Pozidriv Hi-Grip (Obeng)Deskripsi:Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. PZ/Supadriv PZ/Supadriv has extra ‘cutaways’ to help drive the screw. Favoured by the construction and joinery trade.atribut:
- Overall Length (mm): 178
- Blade Shape: Round
- Standards Met: DIN ISO 8764
- Finish/Coating: Satin
- Applications: Assembly
- Kennedy Flat Hi-Grip ScrewdriverDeskripsi:Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. *Flat blades have hexagon bolster to allow higher torque to be applied via a spanner. Flared Tip, Round Blade Slotted head screws are the most commonly used screw. To safely drive these screws, the tip of the screwdriver should be of the same width as the slot in the screw head and fill it as well, to minimise slipping and deforming the screw head.atribut:
- Standards Met: DIN ISO 2380
- Blade Shape: Round
- Blade Material: Steel
- Handle Material: Plastic
- Tip Type: Slotted
- Applications: Assembly Engineers Mechanic
- Kennedy Stubby Cross PT Hi-Grip ScrewdriverDeskripsi:Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Crosspoint Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 driver is suitable for most applications.atribut:
- Standards Met: DIN ISO 8764
- Blade Shape: Round
- Overall Length: 100mm
- Blade Material: Steel
- Handle Material: Plastic
- Tip Type: Crosspoint
- Applications: Assembly Engineers Mechani
- Part Number: KEN5720120K
- ATI Hi-Torque BitsDeskripsi:-High torque bit typical of aircraft mechanic industry. -For maintenance of aircraft.atribut:
- Input Drive: 6.35mm
- Total Length: 25.4mm
- Material: Special Tool Steel
- Purpose of Use: For maintenance of aircraft.
Daftar Harga hi steel Terbaru November 2026
| Hi-Cook Butane Cartridge Classic (Gas Portable) | Rp22.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| Union Universal Hand Brush (HI) (Sikat Nylon) | Rp17.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda) | Rp39.900 |
| NIPPON PAINT Hi-Epoxy Filler | Rp41.900 |
| Hi-Cook Coffee Maker (Mesin Kopi) | Rp269.900 |
| Kennedy Screwdriver Slotted Pound Thru Hi-Grip (Obeng) | Rp159.900 |
| Hi-Cook Coffee Drip | Rp65.900 |
| Kennedy Screwdriver Cross Pt Pound Thru' Hi-Grip (Obeng) | Rp119.900 |
| TRUSCO Hi Power Magnetic (Adhesive Tape) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dmP103458490-1.jpg)
/P101003203-1.jpg)
%20(Sikat%20Nylon)/dwP101003500-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)

/g4P103753580-1.jpg)
/ecP102209516-5.jpg)

/pwP103143932-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Rak%20Helm/TRUSCO%20Hi%20Power%20Magnetic%20(Adhesive%20Tape)/P102825482-1.jpg)




/j0P102209684-11.jpg)
/p5P103143905-5.jpg)
/7rP103143279-5.jpg)



%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)